Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl All-in-One 9640, mit Gleiter, Integralschaumpolster, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141824
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9640-2000
EAN/GTIN:
     4016849475189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Mit seiner einzigartigen Vielzahl von Eigenschaften ist der Arbeits-Drehstuhl »,All-in-One 9640«, ideal für jeden Menschen und jede Arbeitsplatzsituation geeignet. Dank seiner robusten Bauweise sowie dank seiner widerstandsfähigen Materialien kann er auch in raueren Arbeitsumgebungen eingesetzt werden. Mittels der eingebauten Sicherheitsgasfeder kann die Sitzhöhe individuell eingestellt werden.[br /]Der Arbeits-Drehstuhl wird in folgendem Bezug geliefert:[br /]- Integralschaumpolster: bietet absolut weichen Sitzkomfort, höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, ölen und Funkenflug und Reinigungsfreundlichkeit

  • Extra grosse (600 mm), ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Material Sitz und Rückenlehne: PU-Schaumpolster
  • Stabiles Stahlfusskreuz mit grossflächigen Kunststoff-Bodengleitern
  • Sitzhöhe: 450 - 600 mm
  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, 141824, 141824-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 241,22*
€ 270,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,74*
€ 271,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,74*
€ 271,34*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 277,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 251,25*
€ 282,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,21*
€ 335,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 78,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.