| |
|
| Artikel-Nr.: 224-141490 Herst.-Nr.: 9408-2000 EAN/GTIN: 4016849433493 |
| | |
|
| | |
| Der Arbeits-Stuhl "Flex" ist mit einem extragrossen und stufenlos einstellbarem Höhenspektrum ausgestattet und besitzt darüber hinaus eine körpergerechte und komfortable Rückenstütze und eine rutschhemmende Wave-Sitzoberfläche, die besonders guten Halt garantiert. Die Sitzoberfläche ist dank des Soft-Touch-PU-Schaums weich, abwaschbar und unempfindlich. Der Arbeits-Stuhl ist in drei Ausführungen erhältlich: - Flex 1: Arbeitshocker mit Rollen für harte Böden - Flex 2: Sitz-/Stehstuhl mit Gleiter - Flex 3: Sitz-/Stehstuhl mit Gleiter und werkzeuglos verstellbarem Fussring - Wave-Sitzoberfläche aus PU-Schaum, rutschhemmend
- Drehbar um 360-°
- 5 Jahre Garantie
- Sitzhöhe Flex 1: 450 - 650 mm
- Sitzhöhe Flex 2: 510 - 780 mm
- Sitzhöhe Flex 3: 510 - 780 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, drehhocker rollen, laborhocker, laborhocker rollen, 141490, 141490-SW81, Werkstattstuhl, Sitzend/stehend 9408, flex Bimos, Holzhocker (Betriebseinrichtung) |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 129,70* | € 148,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,25* | € 148,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 129,20* | € 149,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,74* | € 149,38* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 133,40* | € 152,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 133,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|