Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Notfallset in UN-Sicherheitsfass universal, für z. B. Öle, Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137653
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     KGU2
EAN/GTIN:
     4260589112754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Wenn Sie in Ihrem Betrieb mit gefährlichen Flüssigkeiten umgehen, ist unser universales Notfallset im UN-Sicherheitsfass für Leckagen quasi unentbehrlich. Mit Saugschlängeln dämmen Sie flüssige Gefahrstoffe ein, die Sie anschliessend mit Wischtüchern aufnehmen. Entsorgungssäcke und Handschuhe sind in dem universalen Notfallset im UN-Sicherheitsfass enthalten. Es entspricht der UN-Zulassung 1H2/X57/S und hat eine Aufnahmekapazität von 114 Litern. Mit dem universalen Notfallset im UN-Sicherheitsfass bewältigen Sie auf hartem Untergrund 100 Liter Flüssigkeit, unter anderem Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel sowie Farben, öle und leichte Chemikalien. Es enthält 50 Vliestücher, 4 Saugschläuche in verschiedenen Grössen, 2 Saugkissen, 15 Wischtücher, 5 Entsorgungsbeutel und 1 Paar Handschuhe.

Weitere Details:

  • Für Leckagemanagement
  • UN-Sicherheitsfass ist aus Polyethylen
  • Aufnahmekapazität Fass: 114 Liter
  • Aufnahmekapazität Notfallset: 100 Liter
  • Für Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel sowie Farben, öle und leichte Chemikalien
  • 50 Vliestücher, L 400 x B 500 mm
  • 2 Saugschläuche, 75 mm x 1,2 m
  • 2 Saugschläuche, 75 mm x 3,0 m
  • 2 Saugkissen, L 400 x B 400 mm
  • 5 Entsorgungsbeutel
  • 1 Paar Handschuhe
  • Eimergrösse: Durchmesser unten 420 mm, Durchmesser oben 560 mm
  • Höhe: 720 mm
  • Aufnahmekapazität: 100L
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, 137653, 137653-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 315,96*
€ 387,63*
Frei Haus
ab € 397,74*
€ 479,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,63*
€ 461,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,48*
€ 455,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.