Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Notfallset (öl, blau) im Sicherheitsfass für Öle div. Art


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137652
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     KBU2
EAN/GTIN:
     4260589113423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Das Leckagen-Notfallset (öl, blau) im Sicherheitsfass für öle diverser Art enthält vier Saugschlängel in unterschiedlichen Grössen, mit denen ausgelaufene Gefahrstoffe schnell eingedämmt werden können. Zudem sind Wischtücher, die es ermöglichen, die Reste aufzunehmen, im Notfallset enthalten. Zum Lieferumfang gehören ausserdem Entsorgungssäcke und Einmalhandschuhe. Das UN-Sicherheitsfass mit der Zulassung 1H2/X57/S ist aus hochdichtem Polyethylen gefertigt. Es ist chemikalienbeständig, langlebig und leicht. Das Notfallset kann öle, Benzin, Diesel, Benzol, Toluol, Methanol und Mineralöle sowohl auf Wasser als auch auf harten Untergründen eindämmen und sicher entsorgen.

Weitere Details:

  • Zur Eindämmung von ölen, Benzin, Diesel, Benzol, Toluol, Methanol und Mineralölen
  • Chemikalienbeständiges UN-Sicherheitsfass
  • Lieferumfang:
  • 4 Saugschlängel
  • 2 Saugkissen
  • 15 Wischtücher
  • 5 Entsorgungssäcke
  • 1 Paar Einmalhandschuhe
  • 50 Vliestücher
  • Eimergrösse: Durchmesser unten 420 mm, Durchmesser oben 560 mm
  • Höhe: 720 mm
  • Aufnahmekapazität: 100L
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, 137652, 137652-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 317,67*
€ 386,63*
Frei Haus
ab € 394,73*
€ 477,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,63*
€ 460,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,48*
€ 453,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,67*
€ 378,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.