Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Notfallset in UN-Sicherheitsfass universal, grau, 75l, für z. B. Öle, Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137649
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     KGU1
EAN/GTIN:
     4260589112716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Mit unserem Notfallset im UN-Sicherheitsfass universal, sind Sie gerüstet für das Leckagemanagement. Saugschlängel dämmen auslaufende Gefahrstoffe ein. Wischtücher nehmen sie auf. Entsorgungssäcke und Handschuhe vervollständigen das universale Notfallset im UN-Sicherheitsfass. Das Fass besteht aus hochdichtem, chemikalienbeständigen Polyethylen und hat eine Aufnahmekapazität von 77 Litern. Das universale Notfallset im UN-Sicherheitsfass absorbiert 75 Liter und ist für Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel sowie für leichte Chemikalien, Farben und öle auf hartem Untergrund geeignet. Das universale Notfallset im UN-Sicherheitsfass mit UN-Zulassung 1H2/X57/S enthält 35 Vliestücher, 4 Saugschläuche, 2 Saugkissen, 10 Wischtücher, 3 Entsorgungsbeutel und 1 Paar Handschuhe.

Weitere Details:

  • Fass aus hochdichtem Polyethylen
  • UN-Zulassung des Fasses: 1H2/X57/S
  • Aufnahmekapazität Notfallset: 77 Liter Flüssigkeit
  • Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, öle, leichte Chemikalien
  • Inhalt Notfallset
  • 35 Vliestücher, L 400 x B 500 mm
  • 3 Saugschläuche, 75 mm x 1,2 m
  • 1 Saugschlauch, 75 mm x 3,0 m
  • 2 Saugkissen, L 400 x B 400 mm
  • 10 Wischtücher
  • 3 Entsorgungsbeutel
  • 1 Paar Handschuhe
  • Eimergrösse: Durchmesser unten 430 mm, Durchmesser oben 520 mm
  • Höhe: 530 mm
  • Aufnahmekapazität: 75L
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, 137649, 137649-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 268,26*
€ 332,61*
Frei Haus
ab € 337,13*
€ 410,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,61*
€ 395,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.