| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137392 Herst.-Nr.: 832-3045-1 EAN/GTIN: 4250128203395 |
| | |
|
| | |
| Das Breitwischmopp Classic Komplett-Set ist für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden ideal. Es ermöglicht die Reinigung grosser Flächen bei minimalem Kraftaufwand. Der zweiteilige Chromstiel verfügt über einen Kunststoff-Klapphalter für Taschen-Mopps. Dieser überzeugt mit einer vollständigen Auflage und guten Gleiteigenschaften. Dank stabilem Stielgelenk und funktionaler Tritt-Taste spannen Sie den Mopp in ergonomischer Körperhaltung auf. Ebenfalls im Set enthalten ist ein hochwertig genähter Baumwoll-Wischmopp, den Sie wahlweise mit 400 oder 500 mm Länge erhalten. Dieser eignet sich mit seinen Laschen für alle Klapphaltersysteme, ist innen mit Schlingen, aussen mit Fransen ausgeführt und bis 60 Grad waschbar. Weitere Details: Klapphalter für Taschen-Mopps aus Kunststoff Vollständige Auflage und gute Gleiteigenschaften Grosse Flächen ohne schweren Kraftaufwand reinigen Stabiles Stielgelenk und funktionaleTritt-Taste ermöglichen bequemes Aufspannen des Mopps ohne Bücken Ausführungen: wahlweise 400 x 110 mm oder 500 x 130 mm + Baumwoll-Bezüge in hochwertiger Qualität genäht Starke Strapazierfähigkeit mit sehr hoher Wasser- und Schmutzaufnahme Bestens geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden z.B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen Getufteter Baumwollmopp, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester Innen Schlinge, aussen Fransen Mit Laschen und Taschen, universell für alle Klapphaltersysteme Waschbar bis 60 Grad Ausführung: wahlweise 400 mm oder 500 mm 1 Stück + 2-teiliger Chromstiel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, wischset 40cm, wischset, evo feuchtwischmop, 137392, 137392-SW81, Wischmopps, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 6,15* | € 54,18* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,69* | € 55,94* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,16* | € 60,96* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,94* | € 75,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 43,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|