Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Breitwischmopp Classic, Ausführung 500 mm, mit Klapphalter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137391
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-3035-1
EAN/GTIN:
     4250128204668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter

Das Breitwischmopp Classic Komplett-Set ist für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden ideal. Es ermöglicht die Reinigung grosser Flächen bei minimalem Kraftaufwand. Der zweiteilige Chromstiel verfügt über einen Kunststoff-Klapphalter für Taschen-Mopps. Dieser überzeugt mit einer vollständigen Auflage und guten Gleiteigenschaften. Dank stabilem Stielgelenk und funktionaler Tritt-Taste spannen Sie den Mopp in ergonomischer Körperhaltung auf. Ebenfalls im Set enthalten ist ein hochwertig genähter Baumwoll-Wischmopp, den Sie wahlweise mit 400 oder 500 mm Länge erhalten. Dieser eignet sich mit seinen Laschen für alle Klapphaltersysteme, ist innen mit Schlingen, aussen mit Fransen ausgeführt und bis 60 Grad waschbar.

Weitere Details:

Klapphalter für Taschen-Mopps aus Kunststoff

Vollständige Auflage und gute Gleiteigenschaften

Grosse Flächen ohne schweren Kraftaufwand reinigen

Stabiles Stielgelenk und funktionaleTritt-Taste ermöglichen bequemes Aufspannen des Mopps ohne Bücken

Ausführungen: wahlweise 400 x 110 mm oder 500 x 130 mm

+ Baumwoll-Bezüge in hochwertiger Qualität genäht

Starke Strapazierfähigkeit mit sehr hoher Wasser- und Schmutzaufnahme

Bestens geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden z.B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen

Getufteter Baumwollmopp, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

Innen Schlinge, aussen Fransen

Mit Laschen und Taschen, universell für alle Klapphaltersysteme

Waschbar bis 60 Grad

Ausführung: wahlweise 400 mm oder 500 mm

1 Stück

+ 2-teiliger Chromstiel

Weitere Suchbegriffe: Bodenset, Wischset, wischset 40cm, wischset, mopphalter evo, 137391, 137391-SW81, Wischmopps, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,53*
€ 67,02*
Frei Haus
ab € 59,04*
€ 83,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,02*
€ 79,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,30*
€ 78,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,49*
€ 76,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,11*
€ 76,29
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 62,79*
€ 74,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,53*
€ 56,56
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 47,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.