| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137366 Herst.-Nr.: 150440BL EAN/GTIN: 4250139206873 |
| | |
|
| | |
| Das WIPEX Spezial-Reinigungstuch FSW ist speziell für die Lebensmittelindustrie und zertifiziert. Das WIPEX Spezial-Reinigungstuch FSW ist einzeln oder als Rolle erhältlich. Das WIPEX Spezial-Reinigungstuch FSW ist ISEGA zertifiziert auf lebensmittelunbedenklichkeit und speziell für die Lebensmittelindustrie. Ob als Reiniguns- oder Wischtuch eingesetzt, bietet das WIPEX Spezial-Reinigungstuch FSW optimale Hygieneresultate. Die einzigartige, offene Struktur gewährleistet eine wirksame Schmutz- und Flüssigkeitsaufnahme. Zudem wird es bakterienhemmend während und nach der Anwendung. Das WIPEX Spezial-Reinigungstuch FSW trocknet schnell und hat nur eine minimale Geruchsentwicklung. Auch lassen sich beliebige Reinigungs- oder Desinfektionsmittel mit dem WIPEX Spezial-Reinigungstuch FSW einsetzen. Das WIPEX Spezial-Reinigungstuch FSW ist reissfest und mehrfach benutzbar. Sie können das WIPEX Spezial-Reinigungstuch FSW als Einzeltuch zu einer Einheit von 40 Stück oder als Rolle mit 400 Tüchern bestellen. Weitere Details: - Haupteinsatzgebiete: Als Reinigungs- und Wischtuch speziell für die Lebensmittelindustrie, Lebensmittelfertigung und Lebensmittelproduktion
- Lebensmittelunbedenklich (ISEGA zertifiziert)
- Optimale Hygieneresultate
- Einzigartige offene Struktur, die eine wirksame Schmutz- und Flüssigkeitsaufnahme gewährleistet
- Trocknet rasch und bleibt somit länger sauber und frisch
- Minimale Geruchsentwicklung
- Während und nach der Anwendung mit bakterienhemmender Wirkung
- Intelligente und neuartige Zusammensetzung der Faser-Rohstoffe
- Mit beliebigen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendbar
- Angenehm im Gebrauch, wirtschaftlich und effizient
- Reissfest, mehrfach benutzbar und saugfähig
- 78 g/m-²
- Tuchformat: 400 x 380 mm
- Wahlweise erhältlich als Rolle (a' 400 Tücher) oder als Einzeltücher (20 St. pro VE)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, desinfektionsreiniger tücher, dekontaminations tücher, nordvlies putztuch, 137366, 137366-SW81, Reinigungstuch, Reinigungsgerät, Staubtuch, Reinigung, Staubwedel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,967* | € 5,297* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,52* | € 5,95* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,5542* | € 5,9942* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,14* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,11* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,3555* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|