Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammelschrank, Abteilbreite innen 400 m, abschliessbar, selbstschliessende Klappe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136826
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4011905
EAN/GTIN:
     4250618203676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wäschesammelschrank
wäschesammelschrank

Mit diesem Wäschesammelschrank aus dem Schäfer Shop entscheiden Sie sich für eine Aufbewahrungsmöglichkeit aus stabilem Stahlblech. Verlassen Sie sich auf die Doppelabkantung, um Verletzungen zu vermeiden, und eine Belüftungsmöglichkeit in der Rückwand. Ausgestattet ist dieser Wäschesammelschrank mit einer selbstschliessenden Einwurfklappe und vier Haken für einen Wäschesammelsack. Die in Drehbolzen gelagerten Türen verfügen über ein Sicherheitszylinderschloss inklusive zwei Schlüsseln, um vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Dieser robust konstruierte Spind hat folgende Masse: Die lichte Türöffnung beträgt 230 x 270 mm und die Abteilbreite 400 mm.


Weitere Details:

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen
  • Selbstschliessende Einwurfklappe
  • 4 Haken für 1 Wäschesammelsack
  • Türen in Drehbolzen gelagert mit Sicherheitszylinderschloss je 2 Schlüssel
  • Abteilbreite: 400 mm
  • Lichte Türöffnung: H ca. 230 mm x B ca. 270 mm
  • Masse: B 400 x T 500 mm
  • Höhe inkl. Sockel (100 mm): 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: 136826, 136826-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,68*
€ 443,82*
Frei Haus
ab € 411,91*
€ 486,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 412,54*
€ 486,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,93*
€ 579,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,86*
€ 573,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
054011
ab € 285,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.