Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne für Kleingebinde, mit Gitterrost, Kapazität 64,5 l, Polyethylen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136410
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     TT65G
EAN/GTIN:
     4260589113003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Aufgabe dieser Kleingebindewanne ist die problemlose und einfache Lagerung von Gebinden aus Polyethylen. Die Kapazitäten reichen dabei von 16 Litern über 64,5 Liter bis hin zu 99 Litern. Bis auf die Wanne mit 16 Litern können Sie zu allen anderen Variationen und Grössen der Wanne wählen, ob Sie eine Wanne mit oder ohne Gitter kaufen und zum Einsatz bringen möchten. Mit einer Farbgebung in Schwarz ist die Kleingebindewanne unaufdringlich und passt so ideal in jeden Arbeitsbereich. Das macht sie besonders flexibel.

[br /]Weitere Details:

  • Für die Lagerung von Gebinden aus Polyethylen
  • Kapazität: wahlweise 16 L, 64,5 L oder 99 L
  • Wahlweise mit oder ohne Gitter (Ausnahme 16 Liter, erhältlich nur ohne Gitter)
  • Material: PE
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne kunststoff breite1000 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 136410, 136410-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 72,23*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 72,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,03*
€ 74,01*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,15*
€ 74,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,45*
€ 111,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.