Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPEX Toilettenpapier PoFessional, 250 Blatt pro Rolle, 2-lagig, 64 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136240
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     10476
EAN/GTIN:
     4250139206880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Das WIPEX Toilettenpapier PoFessional hat 250 Blatt pro Rolle und ist wahlweise 2- oder 3-lagig erhältlich. Das WIPEX Toilettenpapier PoFessional wird mit 64 bzw. 72 Rollen insgesamt geliefert.
Das WIPEX Toilettenpapier PoFessional hat 250 Blatt pro Rolle. Jedes Blatt hat 31 g und ist geprägt. Das WIPEX Toilettenpapier PoFessional erhalten Sie wahlweise 2-lagig oder 3-lagig. Geliefert wird das hochweisse WIPEX Toilettenpapier PoFessional mit insgesamt 64 oder 72 Rollen.
Weitere Details:
3-lagig:

  • 250 Blatt pro Rolle
  • 100 % Zellstoff
  • Geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • 31 g Blatt
  • 72 Rollen pro Pack (9 x 8 Rollen pro Pack)


2-lagig:

  • 250 Blatt pro Rolle
  • 100 % Zellstoff
  • Geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • 31 g Blatt
  • 64 Rollen pro Pack (8 x 8 Rollen pro Pack)
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, 136240, 136240-SW81, Hygienepapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 13,6475*
€ 16,5475*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 24,16*
€ 32,65*
1
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 40,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.