Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten Serie 14/6-2H, aus PP, ESD-leitfähig, Inhalt 12 L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135384
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14368
EAN/GTIN:
     4052939630632
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der ESD-leitfähige Stapelkasten ist aus PP gefertigt und damit sehr formstabil und robust. Der praktische Stapelkasten überzeugt durch seinen Inhalt von 26 Litern.[br /]Insbesondere durch die geräuschdämpfende Optimierung beim Einsatz in Förderstrecken, eignet sich der Stapelkasten ideal für Handel und Industrie. Vor allem beim Transportieren, Bereitstellen und Lagern bei manuellem oder automatisiertem Handling lässt der Stapelkasten keine Wünsche offen. So präsentiert sich der Kasten als ideale Mehrwegverpackung im Warenverkehr. Die Innenwände sind glatt und lassen sich besonders leicht reinigen, die optimale Verrippung sorgt für sichere Lagerung und Transport. Das Material des Stapelkastens ist Polypropylen und voll ESD-leitfähig. Somit ist der Kasten robust und unempfindlich gegenüber vielen Säuren, ölen und Laugen sowie temperaturformbeständig von -20 bis +100 Grad Celsius. [br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling)
  • Optimiert (geräuschdämpfend) für den Einsatz von Förderstrecken
  • Bestens geeignet als Mehrwegverpackung im Warenverkehr
  • Material: Polypropylen
  • ESD-leitfähig
  • Glatte Innenwände für die leichte Reinigung
  • Formstabil und robust
  • Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen (PP)
  • Temperaturformbeständig von -20C bis + 100C (PP)
  • Aussenmasse: L 485 x B 314 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapel-kasten kunststoff, stapel kasten, stapelkasten schwarz, 135384, 135384-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 31,64*
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 38,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.