Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpen-Set JP-280 PVDF 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135225
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     12814112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Chemienormschlauch

Geeignet für hochkonzentrierte hochkonzentrierte Säuren und Laugen.
Universalmotor JP-280, 230 V, 50 Hz, 825 W
Innenbelüfteter Motor, Spritzwasserschutz nach
Schutzart IP 24, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel
mit Schukostecker, doppelt isoliert Klasse II,
Überstromschutzschalter mit Nullsp-Auslösung.
Technische Daten:
Pumpwerk: PVDF, l 1000 mm, Aussen-Ø 41 mm,
HC-Welle 2.4610, Anschlussgewinde G 1-¼",
Schlauchanschluss 1" (NW 25)

  • 2 m Vielzweck-Chemieschlauch 1" (NW 25)
  • 2 Schlauchklemmen Edelstahl
  • 1 Zapfpistole PVDF
  • Fördermenge: 80 l/min (Rotor)*
  • Förderhöhe: 16 m (Rotor)
  • Mediumstemperatur: bis 50 -°C,
  • Viskosität: 1000 mPas
  • Dichte: 1.9*

*Prüfmedium Wasser 20-°C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,69*
€ 1.249,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.115,87*
€ 1.249,59*
Frei Haus
ab € 1.114,07*
€ 1.249,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,59*
€ 1.487,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,51*
€ 1.478,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,71*
€ 1.425,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,89*
€ 1.385,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,87*
€ 1.327,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.