Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpen-Set JP-AIR 1 SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135224
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     30124110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Geeignet für aggressive Medien wie Säuren, Laugen.
Druckluftmotor JP-AIR 1, 300 W bei max. 6 bar
Betriebsdruck. Motor mit Kugelhahn und Schalldämpfer,
Ex II 2 GD c IIC (80 -°C) X.
Baumustergeprüft IBEx U05 ATEX B007 X.
Technische Daten:
Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, Aussen-Ø 41 mm,
Anschlussgewinde G 1-¼"
Baumustergeprüft ZELM 09 ATEX 0424 X

  • 2 m Vielzweck-Schlauch leitfähig 1" (NW 25)
  • 2 Schlaucheinbindungen Edelstahl
  • 1 Zapfpistole Messing vernickelt
  • 1 Potentialausgleichskabelset
  • Fördermenge: 70 l/min (Rotor)*
  • Förderhöhe: 9 m (Rotor)
  • Viskosität: 400 mPas*
  • Dichte: 1,3*

*Prüfmedium Wasser 20-° C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,60*
€ 1.547,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.403,07*
€ 1.548,36*
Frei Haus
ab € 1.395,09*
€ 1.548,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,36*
€ 1.842,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,33*
€ 1.828,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,77*
€ 1.759,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,95*
€ 1.714,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,07*
€ 1.669,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.