Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-135146 Herst.-Nr.: 10982 SCHWARZ EAN/GTIN: 4006226019853 |
| | |
|
| | |
| Das dynamische TOGU- Dynair Ballkissen entlastet den Rücken am Arbeitsplatz und ist ideal für Gymnastikübungen. Das TOGU- Dynair Ballkissen besteht aus hochwertigen Materialien und hat einen Durchmesser von 33 cm. Wer bei der Arbeit viel am Schreibtisch sitzt, sollte sich das TOGU- Dynair Ballkissen ins Büro kaufen. Dieses Kissen entlastet den Rücken und verhindert Verspannungen beim längeren sitzen. Zudem ist es optimal als Beckenbodentraining und Rückenmuskeltraining geeignet. Auch Balancierübungen lassen sich damit durchführen. Durch das hochwertige Ruton- Material wird ein bequemes Sitzen garantiert und der Ball unterstützt sogar die Korrektur von Fehlhaltungen. Das TOGU- Dynair Ballkissen hat einen Durchmesser von 33 cm, wiegt 850 g und ist bis zu 200 kg belastbar. Weitere Details: - Ideal zum dynamischen und entlastenden Sitzen am Arbeitsplatz
- Geeignet zum Rückenmuskeltraining, Beckenbodentraining und Balacierübungen
- Unterstützt die Korrektur von Fehlhaltungen
- Made in Germany
- Belastbarkeit: bis zu 200 kg
- Material: hochwertiges Ruton
- Grösse: ø 33 cm
- Gewicht: 850 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, balancekissen schwarz 33 cm, togu aktivkissen, aktivkissen 33 cm, 135146, 135146-SW81, Hanteln, Gewichte, Golfartikel (Werbeartikel), Tennisartikel (Werbeartikel), Sportschuhe (Werbeartikel) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,81* | € 36,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,44* | € 40,93* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,04* | € 42,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,25* | € 42,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,01* | € 42,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|