Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENEX Duftschaumseife Energy, gelb, 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135050
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     207569
EAN/GTIN:
     4250510937464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat

Die luxuriöse KLEENEX Duftschaumseife Energy hat einen anregenden Duft mit Extrakten aus Teebaumöl und Zitrone. Wahlweise ist die KLEENEX Duftschaumseife Energy mit einem oder sechs Liter Inhalt erhältlich.
Die KLEENEX Duftschaumseife Energy bietet einen anregenden Duft mit Extrakten aus Teebaumöl und Zitrone. Dabei ist die KLEENEX Duftschaumseife wesentlich sparsamer als herkömmliche Flüssigseife. So sind pro Liter bis zu 2.500 Portionen möglich. Erhältlich in einer Kartusche zu einem oder sechs Liter Inhalt, ist die gelbe KLEENEX Duftschaumseife Energy dermatogolisch getestet und speziell für häufiges Händewaschen konzipiert.
Weitere Details:

  • Wesentlich sparsamer als herkömmliche Flüssigseife
  • Bis zu 2.500 Portionen pro Liter
  • Dermatologisch getestet
  • Speziell für häufiges Händewaschen konzipiert
  • Energy: anregender Duft mit Extrakten aus Teebaumöl und Zitrone
  • Farbe: gelb
  • Inhalt: wahlweise 1 Liter oder 6 Liter
Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, handwaschschaum aquarius, handwaschschaum, 135050, 135050-SW81, Waschlotion, Handreiniger, Seife, Reinigungcreme, Cremeseife, Seifencreme, Flüssigseife
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 115,72*
€ 146,47*
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 146,47*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.