Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Gitterrost, 2400 x 800 mm, grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134942
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2042,LACK.GRAU RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462021495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von max. 3 Fässern (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Masse: L 2400 x B 800 x H 250 mm
  • Auffangvolumen: 222 l
  • Ausführung: mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m-²)
  • Gewicht: 113 kg lackiert / 120 kg verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, 134942, 134942-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,75*
€ 433,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,84*
€ 435,28*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,68*
€ 479,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,87*
€ 494,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 438,16*
€ 498,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,20*
€ 592,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,98*
€ 584,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-5
ab € 281,83*
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-4
ab € 281,42*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-4
ab € 377,00*
Ähnlich
Bauer
2042 R
ab € 374,99*
Ähnlich
Bauer
2042 O
ab € 377,49*
Ähnlich
Bauer
2042 B
ab € 376,21*
Ähnlich
Bauer
2043
ab € 432,21*
Ähnlich
Bauer
2040 R
ab € 282,26*
Ähnlich
Bauer
2040 O
ab € 281,82*
Ähnlich
Bauer
2040 B
ab € 281,66*
Ähnlich
Bauer
2041
ab € 335,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.