Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134555 Herst.-Nr.: 6663 WEISS EAN/GTIN: 5027375050015 |
| | |
|
| | |
| - die Handtücher aus dem neuen AIRFLEX -Material (75% Recyclingmaterial, 25% Frisch-Zellstoff) bestehen aus einem textilähnlichen, besonders weichen, saugstarken Material und sind auch im nassen Zustand besonders reissfest
- sehr hohe Aufsaugekapazität, dadurch eine schnelle und effiziente Handtrocknung
- dicker als herkömmliche Tissue-Handtücher
- das hohe Volumen und die textile Struktur sorgen für aussergewöhnlichen Komfort und Weichheit
- durch die immense Trockenleistung des AIRFLEX-Materials werden weniger Tücher pro Einsatz benötigt, welches zu weniger Verbrauch und Abfall führt
- Qualität: 1-lagig, weiss
- Masse: 220 x 318 mm interfold
- 15 x 212 = 3180 Tücher
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, kimberly-clark papierhandtücher 1-lagig, falthandtuch kleenex, falthandtuch 1-lagig, 134555, 134555-SW81, Hygienepapier |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,14* | € 70,25* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,50* | ab € 57,21* | € 75,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 66,54* | € 84,69* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,19* | ab € 67,23* | € 90,00* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 94,64* | € 118,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|