Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenregal Typ EHW 2200, grün RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134115
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2200, LACK. RAL 6011 GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462041110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 2150 x B 1250 / H 915 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, 134115, 134115-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,15*
€ 578,31*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,40*
€ 578,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,41*
€ 581,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,66*
€ 634,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 707,23*
€ 782,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,70*
€ 931,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,37*
€ 919,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,98*
€ 898,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,03*
€ 875,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,23*
€ 841,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,25*
Ähnlich
Eurokraft
523467
ab € 463,27*
Ähnlich
Eurokraft
523468
ab € 493,85*
Ähnlich
Eurokraft
523465
ab € 463,49*
Ähnlich
Eurokraft
523466
ab € 458,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.