Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/GR 2700-2, mit Gitterrost, orange RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134070
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-2, LACKIERT RAL 2000 ORA
EAN/GTIN:
     4052462030831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW-GR mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/qm, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 540 l
  • Masse: L 2650 x B 1300 x H 300 mm

Die zu lagernden Gebindearten und Anzahl der Gebinde sind aufgrund der Komplexität individuell anzufragen!

Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, auffang-wanne stahl, 134070, 134070-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,51*
€ 778,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,10*
€ 808,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,00*
€ 808,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,70*
€ 825,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.026,56*
€ 1.112,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,90*
€ 1.324,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,67*
€ 1.321,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,11*
€ 1.281,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,82*
€ 1.252,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,56*
€ 1.221,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 580,63*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 590,46*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,00*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 524,24*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 525,78*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 531,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.