Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 400 l, 540x1325x540 mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133811
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     19-5010 RAL 3002 KARMINROT
EAN/GTIN:
     4250510903599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Zum effektiven Sammeln grossvolumiger, leichter Wertstoffe direkt am Arbeitsplatz

  • leichtes Befüllen durch ergonomische Einwurföffnung
  • Abfallsackwechsel einfach und schnell
  • stationär
  • drei Grössen
  • hohe Stabilität durch verstärkende Streben
  • Stahlrohrkonstruktion in Rot (RAL 3002), pulverbeschichtet, mit speziellen Sackhaltern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 179,37*
€ 191,17*
Frei Haus
ab € 220,93*
€ 237,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.