Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-und Abfallbehälter, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133439
Herst.-Nr.:
     1774
EAN/GTIN:
     4030695017744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • gefertigt aus PP
  • der abnehmbare Deckel ist so konstruiert, dass gefüllte und geschlossene Behälter gestapelt werden können
  • offene Behälter sind nestbar


Masse:
30 Liter: ø 360 x H 400 mm
45 Liter: ø 420 x H 480 mm
60 Liter: ø 420 x H 680 mm
75 Liter: ø 470 x H 660 mm
90 Liter: ø 510 x H 700 mm
120 Liter: ø 550 x H 740 mm
150 Liter: ø 600 x H 740 mm

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne 60l kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, 133439, 133439-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 79,10*
€ 84,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 80,37*
€ 85,77*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 69,87*
€ 96,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 97,14*
Frei Haus
ab € 107,19*
€ 112,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 35,52*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 117,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 75,65*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 49,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.