Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsstarker Gewerbesauger EVO 429 Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132995
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     141-1030
EAN/GTIN:
     4250128200073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • 4 Lenkrollen
  • 2 Motoren, je 1.200 Watt
  • Luftmenge Liter/Sek: 94
  • Vakuum: 230 mbar
  • Gewicht: 18 kg
  • Leistung: 2.400 Watt
  • 50-Liter-Behälter
  • Staubklasse: L
  • Masse: 580 x 580 x 900 mm
  • Lieferumfang: Saugschlauch (3,5 m) und Universal-Schrägrohrdüse ( 40 mm)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,63*
€ 566,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,60*
€ 621,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,80*
€ 621,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,18*
€ 643,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 579,35*
€ 658,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,40*
€ 783,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,74*
€ 769,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,19*
€ 720,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,35*
€ 689,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130598-YY
ab € 103,88*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130602-YY
ab € 95,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.