Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebel-Pumpe, 0,3 l/Hub, NBR, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132518
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     JP-04 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
132518
132518-SW81
Handpumpe
Pumpe

Robuste Handhebel-Pumpe, 0,3 l/Hub. Pumpenkörper und Welle aus Polypropylen, Dichtungen abhängig vom Fördermedium. Aufgrund des Teleskoptauchrohrs (480 - 950 mm, Ø 34 mm) sowohl für 60- bzw. 200-Liter-Fässer als auch Kanister geeignet. Schlauchanschluss 3/4'ť am Druckstutzen.

  • Gewindeanschluss G 2'ť
  • Tauchtiefe: 480 - 950 mm


Dichtung aus NBR JP04:

  • Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel, Wasser, etc. Pumpenkörper aus Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schadstoffsammelstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 51,58*
€ 68,18*
Frei Haus
ab € 64,16*
€ 84,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.