| |
|
| Artikel-Nr.: 224-132515 Herst.-Nr.: JP-02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pumpenkörper aus Polypropylen, Welle und Dichtungen abhängig vom Fördermedium. Aufgrund des Teleskoptauchrohrs (340 - 900 mm, Ø 40 mm) sowohl für 60- bzw. 200-Liter-Fäasser als auch Kanister geeignet. Förderleistung ca. 0,3, 0,37, 0,45 l/Hub je nach Montage des Pumpenhebels. Auslaufbogen am Druckstutzen. - Gewindeanschluss G 2'ť
- Tauchtiefe: 340 - 900 mm
Dichtung aus Viton:
- Für Chemikalien wie Säuren und Laugen geeignet. Welle aus Edelstahl V4A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, Tauchrohr, jessberger tauchrohr, tauchrohr, fasspumpe säuren, 132515, 132515-SW81, Handpumpe, Pumpe, Schadstoffsammelstation |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,44* | € 65,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,19* | € 67,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,96* | € 75,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,00* | € 79,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|