Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Haube und integriertem Ascher, grün (RAL 6005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132444
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7049-10 PB RAL 6005 MOOSGRÜN
EAN/GTIN:
     4040136491156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Aus 1,5 mm starkem feuerverzinktem Stahlblech.
Behälter feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet in drei Farben möglich.
Die Verriegelung erfolgt über ein Dreikantschloss. Schlüssel DK8 im Lieferumfang enthalten.

  • 40 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 336,42*
€ 370,79*
Frei Haus
ab € 412,78*
€ 461,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,79*
€ 441,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,78*
€ 438,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,31*
€ 421,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.