Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, H 610 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132282
Herst.-Nr.:
     3550
EAN/GTIN:
     4030695035502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Gerätekorpus mit festem Boden (Inhalt ca. 17 Liter) aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt und für einen hohen Korrosionsschutz mit einer UV-beständigen Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis. Ausgerüstet sind die Geräte mit einer nichtrostenden Aluminium-Ascherschale und einem schwarz beschichteten Trichteraufsatz. Mit bodenschonendem Kantenschutz (bei Edelstahlausführung auch im Einwurfbereich). Lieferbar in 6 Farben oder poliertem Edelstahl. Als Zubehör ist ein verzinkter Inneneinsatz mit Metall-Bügelgriffen lieferbar (separat bestellen).

  • Masse: H 610 x ø 250 mm
  • Gewicht: ca. 5,5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,96*
€ 86,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 86,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 87,79*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 72,32*
€ 92,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,00*
€ 110,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.