Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschutzbehälter GMT, 240 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132218
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88842
EAN/GTIN:
     4052941472381
Suchbegriffe:
Datenschutzbehälter
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
  • Kostengünstiger Spezialbehälter für die EDV-Papier-Sammlung
  • Flexibler und mobiler Einsatz je nach Anforderungsmenge die passende Grösse
  • Entnahmesichere Sammlung durch EDV


GMT 240 Liter

  • Masse: B 580 x T 730 X H 1067 mm
  • Einwurfschlitz 290 x 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter 240l hdpe, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonnen kunststoff, 132218, 132218-SW81, Grossmüllbehälter, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Container, Grossmülltonne, Papiertonne, Tonne, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,27*
€ 186,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 142,76*
€ 186,78*
Frei Haus
ab € 178,07*
€ 231,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.