Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuste Palettenwaage UFN 600K200IPM (Edelstahl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131645
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     UFN 600K200IPM
EAN/GTIN:
     4045761112124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Palettenwaage

mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät

Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff für einen einfachen Transport. Dynamisches Wiegen per Tastendruck. Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke , 4 silikonbeschichtete Edelstahlwägezellen. Grosses LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 52 mm Kabellänge des Anzeigegerätes ca. 5 m, zulässige Umgebungstemperatur: 0-° C bis 40-° C Staub und Spritzwasserschutz IP67.

Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie

(Anzeigegerät: B 266 x T 165 x H 96 mm)

Modell UFN mit Wägebereich max 600 kg

Ablesbarkeit: 200 g

max. Wiegebereich: 600 kg

Eichwert*: 200 g

Mindestlast: 4 kg

Gewicht: ca. 55 kg

Modell UFN mit Wägebereich max 1500 kg

Ablesbarkeit: 500 g

max. Wiegebereich: 1500 kg

Eichwert*: 500 g

Mindestlast: 10 kg

Gewicht: ca. 55 kg

Die Eichung bitte gleich mitbestellen - eine nachträgliche Erst-Eichung ist nicht möglich!

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, kern bodenwaage mit eichzulassung 200g, paketwaage kern, paketwaage, 131645, 131645-SW81, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.217,39*
€ 1.419,83*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.355,24*
€ 1.419,92*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.586,78*
€ 1.658,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.598,73*
€ 1.678,40*
Frei Haus
ab € 1.605,86*
€ 1.678,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,40*
€ 1.997,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,34*
€ 1.974,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,48*
€ 1.933,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,86*
€ 1.910,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,73*
€ 1.902,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,97*
Zubehör
k.A.
266673
ab € 148,58*
Zubehör
k.A.
266680
ab € 174,99*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.