Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank ohne Unterbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131557
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     40933 RAL 7035/5012 GRAU/BLAU
EAN/GTIN:
     4050049409339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • fertig montiert
  • Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, 40 mm stark, Qualität B/C
  • statische Belastung: 300 kg (bei verteilter Last)
  • robustes Stahlgestell, komplett verschweisst,
  • Füsse mit Kunststoffgleitern
  • mit Bodenausgleichsschrauben, alternativ Platte zur Bodenbefestigung (auf Anfrage)
  • Masse: B 1200 x T 600 x H 840 mm
  • Gewicht: ca. 36 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, 131557, 131557-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 247,96*
€ 302,28*
Frei Haus
ab € 309,15*
€ 370,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.