Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit 1 Tür und 2 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131556
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     40939 RAL 7035/5010 GRAU/BLAU
EAN/GTIN:
     4050049409391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • fertig montiert
  • Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, 40 mm stark, Qualität B/C
  • statische Belastung: 300 kg (bei verteilter Last)
  • robustes Stahlgestell, komplett verschweisst
  • Füsse mit Kunststoffgleitern
  • mit Bodenausgleichsschrauben, alternativ Platte zur Bodenbefestigung (auf Anfrage)
  • Tür mit Zylinderschloss verschliessbar
  • Schlösser pro Werkbank gleichschliessend, Hauptschlüssel vorhanden
  • pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau (RAL 7035), Tür lichtblau (RAL 5012)
  • Masse: B 1200 x T 600 x H 840 mm
  • Gewicht: ca. 82 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, kastenwerkbank, standardwerkbank krieg, 131556, 131556-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 547,11*
€ 584,60*
Frei Haus
ab € 675,17*
€ 722,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,60*
€ 695,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,55*
€ 687,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,85*
€ 676,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,11*
€ 651,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.