| |
|
| Artikel-Nr.: 224-131535 Herst.-Nr.: 40938 RAL 7035/5012 GRAU/BLAU EAN/GTIN: 4050049409384 |
| | |
|
| | |
| fertig montiert[br /] Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, 40 mm stark, Qualität B/C[br /] statische Belastung: 300 kg (bei verteilter Last)[br /] hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell, komplett verschweisst[br /] Füsse mit Kunststoffgleitern[br /] mit Bodenausgleichsschrauben, alternativ Platte zur Bodenbefestigung (auf Anfrage)[br /] Schubladen ca. 100% ausziehbar, kugelgelagert, bündig im Gehäuse eingebaut[br /] Schubladen variabel einteilbar, mit Griffleiste[br /] 80 mm Schubladen inkl. Schubladeneinteilungen[br /] Schubladeninnenmasse: B 430 x T 520 mm[br /] Belastung pro Schublade: ca. 35 kg[br /] Schubladenboxen mit Zentralverriegelung[br /] Schlösser pro Werkbank gleichschliessend, Hauptschlüssel vorhanden[br /] pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau (RAL 7035), Schubladen lichtblau (RAL 5012)[br /] Masse: B 600 x T 600 x H 840 mm[br /] Gewicht: ca. 60 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, kastenwerkbank, standardwerkbank krieg, 131535, 131535-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank) |
| | |
| |