Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Zick-Zack-Falzung, 1-lagig, L 250 x B 230 mm, reissfest, 5000 Blatt, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131471
Hersteller:
     Lamix, P.P.H.
Herst.-Nr.:
     1002
EAN/GTIN:
     5900848004718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Diese hochwertigen, 1-lagigen Papierhandtücher mit Zick-Zack-Falzung stellen in betrieblichen Waschräumen eine gleichermassen wirtschaftliche wie schnelle Lösung zum gründlichen Trocknen der Hände dar.

Sie sind in Z-Form ineinander gefaltet und können daher umgehend voll entfaltet entnommen werden. Die besonders weichen Falthandtücher besitzen die Masse von jeweils L 250 x B 210 mm und zeichnen sich darüber hinaus sowohl durch ein hohes Mass an Reissfestigkeit als auch an Saugstärke aus.

Sie erhalten diese 1-lagigen Papierhandtücher mit Zick-Zack-Falzung zu jeweils 5000 Blatt in verschiedenen Farben.

Weitere Details:

  • 5000 Blatt hochwertiger, weicher Papierhandtücher
  • Dank spezieller Zick-Zack-Falzung sofort griffbereit
  • 1-lagig
  • Reissfest und besonders saugstark
  • Ideal für gleichermassen schnelle wie gründliche Händetrocknung
  • Wirtschaftliche Lösung für jeden Waschraum
  • Masse: jeweils L 250 x B 230 mm
  • Gesamtgewicht: 9,8 kg
  • In unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 31,83*
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 36,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00457* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.