Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer + 1 Rolle, gratis, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131274
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     184618
EAN/GTIN:
     4250510861721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Stabile Konstruktion und dank der strapazierfähigen, leichtgängigen Räder für den mobilen Einsatz. Grosses Fassungsvermögen, das "Easy-Load-Konzept" für einfaches Nachfüllen sowie der sichere und stabile Stand.

  • Für Rollen bis 400 mm
  • Hülsendurchmesser von 71 - 73 mm
  • Material: Kunststoff und Metall
  • Masse: B 646 x H 1006 x T 530 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenabroller tork, bodenständer, 131274, 131274-SW81, Abroller für Putztücher, Putztuchspender, Papierspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 218,39*
€ 286,54*
Frei Haus
ab € 217,99*
€ 286,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.