| |
|
| Artikel-Nr.: 224-131236 Herst.-Nr.: 3595 EAN/GTIN: 4030695035861 |
| | |
|
| | |
| Der Ascher "D20" wird aus verzinktem Stahlblech oder aus poliertem Edelstahlblech gefertigt. Bei der Stahlblech-Variante sorgt zudem, die Pulverbeschichtung für einen optimalen Oberflächenschutz. Der Aschereinsatz ist aus Aluminium gefertigt und poliert und ist somit besonders hochwertig. Für die Bodenschonung sorgt ein Kantenschutz. - Stahlblech Pulverbeschichtet
- Material: verzinktes Stahlblech oder poliertes Edelstahlblech
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 660 mm
- Gewicht: ca. 5 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher stahl silber, stand aschenbecher, standaschenbecher silber, 131236, 131236-SW81, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 86,62* | € 113,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,26* | € 116,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,85* | € 140,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|