Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Werkbank, mobil, höhenverstellbar, Unterbau, 2 Schübe & Zentralverschluss bis 200 kg, B 1500 mm, w.alu. RAL 9006/enz.blau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131052
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     184616
EAN/GTIN:
     4250510861707
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank

Mithilfe dieser mobilen und höhenverstellbaren Werkbank von Schäfer Shop Select arbeiten Sie in Lager, Werkstatt und Betrieb gleichermassen effizient wie professionell. Für die platzsparende Aufbewahrung von häufig dafür benötigtem Werkzeug und anderen Hilfsmitteln ist sie mit einem 564 mm breiten, 572 mm tiefen und 400 mm hohen Unterbau ausgerüstet, welcher unter ihrer Arbeitsplatte montiert wird.

Dieser Unterbau ist als stählerner Schubladenkasten ausgeführt und verfügt über insgesamt zwei, innenseitig jeweils 459 mm breite sowie 459 mm tiefe und 150 mm hohe Schübe. Sie lagern auf leichtgängigen Präzisions-Kugellagerführungen und besitzen farblich in Enzianblau RAL 5010 gehaltene Fronten. In den an ihrer Oberseite jeweils mit einer durchgehenden Beschriftungsleiste versehenen Schüben finden verschiedene arbeitsrelevante Gegenstände ausreichend Platz. Vor dem Zugriff durch Unbefugte lassen sie sich mittels des Schubkasten-Zentralverschlusses optimal sichern.

Werkarbeiten aller Art nehmen Sie auf der 1500 mm breiten Buche-Multiplexplatte vor. Mit einer Stärke von 40 mm und einer maximalen Tragkraft von bis zu 200 kg bei gleichmässiger und statischer Last ist sie auch intensiver und dauerhafter Beanspruchung bestens gewachsen.

Die Arbeitsplatte wird von einem robusten, pulverbeschichteten Stahlgestell getragen. Die dort angebrachte Quertraverse besitzt ebenfalls eine Tragkraft von bis zu 200 kg bei gleichmässiger, statischer Belastung. Besonders praktisch das Gestell ermöglicht die manuelle Anpassung der Werkbankhöhe in einem Bereich von 676 bis 888 mm. Dies steigert den Arbeitskomfort zusätzlich.

Für ein Maximum an Flexibilität bei der Wahl ihres Standortes ist das Gestell der Schäfer Shop Select Werkbank zudem mit vier leichtgängigen Lenkrollen mit einem Durchmesser von jeweils 160 mm ausgestattet. Zwei von ihnen besitzen praktische Feststellbremsen.

Entscheiden Sie sich bei dieser mobilen und manuell höhenverstellbaren Werkbank von Schäfer Shop Select zwischen zwei verschiedenen Ausführungen.

In der einen Variante sind das Gestell und der Unterbau-Korpus farblich einheitlich in Lichtgrau RAL 7035 gehalten.

In der anderen Variante besitzen sowohl das Gestell als auch der Korpus des Unterbaus optisch aufeinander abgestimmt die Farbe Weissaluminium RAL 9006.

In beiden Fällen belaufen sich die Gesamtmasse der Werkbank auf B 1500 x T 700 x H 676-888 mm bei einem Gesamtgewicht von 143 kg. Ihre Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage.

Ausführung:

  • Professionelle Werkbank
  • Höhenverstellbar
  • Ideal für den Einsatz in Lager, Werkstatt und Betrieb
  • Mobil einsetzbar dank 4 Lenkrollen
    • davon 2 mit Feststellern
    • jeweils 160 mm
  • Mit praktischem Schubladen-Unterbau zur Aufbewahrung von Werkzeug und Arbeitsutensilien
    • dessen Korpusfarbe passend zur gewählten Gestellfarbe

Arbeitsplatte:

  • 1500 mm breite und 40 mm starke Multiplexplatte
    • besonders strapazierfähig
    • mit zu 200 kg gleichmässig statisch belastbar
  • Farbe: Buche

Unterbau (wird unter der Arbeitsplatte montiert):

  • Schubladenkasten aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl
    • 2 Schubladen
    • gelagert auf Präzisions-Kugellagerführungen
    • jeweils mit durchgehender Beschriftungsleiste auf der Oberseite
    • mit Zentralverschluss
  • Farbe Schubladenfronten: jeweils Enzianblau RAL 5010
  • Innenmasse Schubladen: jeweils B 459 x T 459 x H 150 mm
  • Gesamtmasse Gehäuse: B 564 x T 572 x H 400 mm

Gestell:

  • Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl
  • Manuell höhenverstellbar im Bereich von 676 bis 888 mm
  • Mit Quertraverse
    • mit bis zu 200 kg gleichmässig statisch belastbar
  • Farbe: wahlweise Lichtgrau RAL 7035 oder Weissaluminium RAL 9006

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
  • Gesamtmasse Werkbank: jeweils B 1500 x T 700 x H 676-888 mm
  • Gewicht: jeweils 143 kg
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, höhenverstellbare werkbank, 131052, 131052-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.029,70*
€ 1.206,05*
Frei Haus
ab € 1.294,50*
€ 1.506,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,05*
€ 1.435,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,56*
€ 1.433,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,38*
€ 1.360,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,15*
€ 1.307,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,70*
€ 1.225,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.