Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Werkbank, fahrbar, höhenverstellbar, B 1500 x T 700 x H 676-888 mm, weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131046
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     184274
EAN/GTIN:
     4250510937372
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
  • Ausgestattet mit 4 Lenkrollen ( 160 mm)
  • Quertraverse und Multiplex-Arbeitsplatte sind mit 200 kg gleichmässig statisch belastbar
  • Farben: Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissaluminium (RAL 9006)
  • Fahrbar und höhenverstellbar
  • Masse: B 1500 x T 700 x H 676-888 mm
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, höhenverstellbare werkbank, 131046, 131046-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 721,16*
€ 836,31*
Frei Haus
ab € 722,28*
€ 836,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,31*
€ 995,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,88*
€ 993,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,85*
€ 963,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,16*
€ 858,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.