Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für Putztuchrollen, für Rollenbreite 400 mm, B 490 x T 300 x H 410 mm, Metall pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130932
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     70022
EAN/GTIN:
     4260054770373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierhandtuchspender Wandhalter
Wandhalter Papierhandtuchspender
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter
  • Aus pulverbeschichtetem Metall
  • Für Rollen bis 400 mm Breite
  • Masse: B 490 x H 410 x T 300 mm
  • Lieferung ohne Rolle
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, putztuch spender, 130932, 130932-SW81, Abroller für Putztücher, Putztuchspender, Papierspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 52,54*
€ 69,92*
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 86,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.