Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130929
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652008
EAN/GTIN:
     7322540430578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Stabile Konstruktion und dank der strapazierfähigen, leichtgängigen Räder für den mobilen Einsatz. Sein grosses Fassungsvermögen, das "Easy-Load-Konzept" für einfaches Nachfüllen sowie der sichere und stabile Stand.

  • Für Rollen bis 400 mm
  • Hülsendurchmesser von 71 - 73 mm
  • Material: Kunststoff und Metall
  • Masse: B 646 x H 1006 x T 530 mm


Lieferung ohne Rolle

Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,96*
€ 85,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,16*
€ 89,56*
1 Tag
33
€ 5,50*
ab € 78,36*
€ 96,37*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 78,71*
€ 96,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 152,14*
€ 183,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,75*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,37*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,64*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,74*
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,91*
Zubehör
Tork
130052
ab € 17,885*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 62,93*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,24*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 100,61*
Zubehör
essity
190494
ab € 107,55*
Zubehör
essity
510204
ab € 121,78*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,86*
Zubehör
Tork
570137
ab € 31,84*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,57*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.