Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer, türkis/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130928
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652000
EAN/GTIN:
     7322540430561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Stabile Konstruktion und dank der strapazierfähigen, leichtgängigen Räder für den mobilen Einsatz. Sein grosses Fassungsvermögen, das "Easy-Load-Konzept" für einfaches Nachfüllen sowie der sichere und stabile Stand.

  • Für Rollen bis 400 mm
  • Hülsendurchmesser von 71 - 73 mm
  • Material: Kunststoff und Metall
  • Masse: B 646 x H 1006 x T 530 mm


Lieferung ohne Rolle

Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenabroller tork, bodenständer, 130928, 130928-SW81, Abroller für Putztücher, Putztuchspender, Papierspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,25*
€ 93,22*
€ 4,95*
ab € 86,45*
€ 108,94*
€ 3,50*
ab € 88,80*
€ 111,73*
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 126,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 152,45*
€ 189,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,96*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,48*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,72*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,52*
Zubehör
Tork
652008
ab € 72,02*
Zubehör
Tork
130041
ab € 14,985*
Zubehör
Tork
130052
ab € 18,045*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,38*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 100,62*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,45*
Zubehör
essity
510204
ab € 121,19*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,84*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,08*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,69*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.