Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ingo-Man Spender-Set, inkl. 1000 ml Desinfektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130836
Hersteller:
     IVN Nettetal
Herst.-Nr.:
     INGO MAN IMP + S-130836
EAN/GTIN:
     4250510890363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Sicherheits- und anwendungshinweise:

  • Biozidprodukte vorsichtig verwenden
  • Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
  • Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
  • Verursacht schwere Augenreizung
  • Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Lotionen- und Desinfektionsmittelspender mit Alugehäuse, Edelstahlbedienung und nach vorne austauschbarer Edelstahlpumpe

  • Frei befüllbar
  • für Euroflaschen geeignet
  • 5 Jahre Garantie
  • inkl. Corpusan Händedesinfektions-Präparat
  • Masse: B 95 x T 170 x H 350 mm

[br /]Biozide sicher verwenden![br /]Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 79,27*
€ 103,18*
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 127,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.