Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sitzbank, für Umkleideräume, mit Rückwand, 7 Doppelhaken, B 1495 x T 310 x H 415 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130551
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     183319
EAN/GTIN:
     4250510861615
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabiles Gestell aus Vierkantrohr 22 x 22 x 2 mm, schwarz (RAL 8022) oder lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet.

Wichtige Details:

  • Sitzlatten: Buche-Mehrschicht, verleimt, lackiert 95 x 25 mm
  • Sitzhöhe: 415 mm, Sitztiefe: 310 mm
  • Verschiedene Breiten: 995/1495/1995 mm
  • Gestell: B925/1425/1925 x T 285 x H 390 mm
  • Mit Rückwand und Hakenleiste
  • 5/7/10 Doppelhaken
  • Gewicht: 22 kg

[br /]Schuhroste optional erhältlich (siehe Zubehör)[br /][em]Die Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren.[/em]

Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben sitzbank, 130551, 130551-SW81, Umkleidebanksystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 334,89*
€ 398,32*
Frei Haus
ab € 418,21*
€ 493,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,50*
€ 467,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,89*
€ 398,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.