| |
|
| Artikel-Nr.: 224-130001 Herst.-Nr.: 1925-00100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit dem alkalischen Kraftreiniger Multiclean erhalten Sie einen Allzweckreiniger in konzertierter Form für industrielle Anwendungen. Er zeichnet sich durch seine starke schmutz- und fettlösende Wirkung sowie seine hervorragende Netz- und Emulgierwirkungen aus - bestens geeignet für die laufende Reinigung von Fussböden, Wänden und sonstigen Einrichtungsgegenständen in Industriehallen, Schlachthäusern, Molkereien, lebensmittelverarbeitenden Betrieben oder Grossküchen. Multiclean ist lösungsmittel- sowie FCKW-frei und nicht brennbar. Beste Ergebnisse erzielen Sie bereits beim Verdünnen mit kaltem Wasser, jedoch steigert heisses Wasser die Wirkung in Extremfällen merklich. Die Schaumentwicklung liegt im mittleren Bereich. Hinweis: Prüfen Sie vor grossflächiger Anwendung stets die Materialverträglichkeit. Reinigen Sie Oberflächen aus Aluminium wie z.B. Alu-Felgen nur mit verdünnter Lösung. Wichtige Details: - Allzweckreiniger für industrielle Anwendungen
- Starke schmutz- und fettlösende Wirkung
- Lösungsmittelfrei, FCKW-frei, nicht brennbar
- Beste Netz- und Emulgierwirkungen
- Wirkstoff: Tenside
- Flüssiges Konzentrat, klar, alkalisch
- VE: 12 Flaschen á, 1 Liter
Anwendungshinweise: - Einsatz in Hochdruckgeräten:
- Stammlösung 1:3 bis 1:5,
- Endverdünnung 1 - 2 %
- Als Kaltreiniger für Motoren und Maschinen:
- Pur aufsprühen und nach 15 Minuten einwirken lassen
- Nach Einwirkzeit abspritzen, zweckmässig mit HD-Gerät
- Kleinteile-Reinigung in Werkstatt und Betrieb:
- Bei starker Verschmutzung konzentriert aufspritzen,
- Sonst Verdünnung 1:10 bis 1:20, einwirken lassen und abspülen
- Planen-Reinigung von LKW:
- Lösung von 1:13 aufsprüheb
- 15 Min. einwirken lassen und mit Hochdruckgerät abspritzen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml, 130001, 130001-SW81, Spender, Abroller (Reinigungsmittel), Falthandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl) |
| | |
| |