Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkalischer Kraftreiniger Multiclean, für industrielle Reinigung, Kanister, 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130000
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     1925-01000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Alkalischer Kraftreiniger Multiclean, für industrielle Reinigung, Kanister, 10 l

Der alkalische Kraftreiniger Multiclean ist ein Allzweckreiniger in konzertierter Form für industrielle Anwendungen. Seine starke schmutz- und fettlösende Wirkung sowie hervorragende Netz- und Emulgierwirkungen bewähren sich für die laufende Reinigung von Fussböden, Wänden und sonstigen Einrichtungsgegenständen in Industriehallen, Schlachthäusern, Molkereien, lebensmittelverarbeitenden Betrieben oder Grossküchen. Multiclean ist lösungsmittel- sowie FCKW-frei und nicht brennbar. Beste Ergebnisse erzielen Sie bereits beim Verdünnen mit kaltem Wasser, jedoch steigert heisses Wasser die Wirkung in Extremfällen merklich. Die Schaumentwicklung liegt im mittleren Bereich.

Hinweis: Prüfen Sie vor grossflächiger Anwendung stets die Materialverträglichkeit. Reinigen Sie Oberflächen aus Aluminium wie z.B. Alu-Felgen nur mit verdünnter Lösung.

Wichtige Details:

  • Allzweckreiniger für industrielle Anwendungen
  • Starke schmutz- und fettlösende Wirkung
  • Lösungsmittelfrei, FCKW-frei, nicht brennbar
  • Beste Netz- und Emulgierwirkungen
  • Wirkstoff: Tenside
  • Flüssiges Konzentrat, klar, alkalisch
  • Im Kanister
  • Inhalt: 10 Liter

Anwendungshinweise:

  • Einsatz in Hochdruckgeräten:
    • Stammlösung 1:3 bis 1:5,
    • Endverdünnung 1 - 2 %
  • Als Kaltreiniger für Motoren und Maschinen:
    • Pur aufsprühen und nach 15 Minuten einwirken lassen
    • Nach Einwirkzeit abspritzen, zweckmässig mit HD-Gerät
  • Kleinteile-Reinigung in Werkstatt und Betrieb:
    • Bei starker Verschmutzung konzentriert aufspritzen,
    • Sonst Verdünnung 1:10 bis 1:20, einwirken lassen und abspülen
  • Planen-Reinigung von LKW:
    • Lösung von 1:13 aufsprüheb
    • 15 Min. einwirken lassen und mit Hochdruckgerät abspritzen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, industriereiniger, industriereiniger 10 l, 130000, 130000-SW81, Spender, Abroller (Reinigungsmittel), Falthandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,90*
€ 52,82*
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 65,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,69* pro Liter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.