| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129956 Herst.-Nr.: 15-16201 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448504165 |
| | |
|
| | |
| Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl. Die Holzbordwände sind mit Siebdruckplatten ausgekleidet und 250 mm hoch. Die Vorderwand ist fest an den Grundrahmen gesteckt und die anderen 3 Seiten sind klappbar. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Ladefläche: 1960 x 960 mm
- Aussenmass: 2200 x 1040 mm
- Ladeflächenhöhe: 500 mm
- Tragkraft: 1500 kg
- Rad Ø: 400 x 80 mm
- Eigengewicht: 165 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, handpritschenwagen rollcart, 129956, 129956-SW81, Handkarre, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.585,01* | € 1.719,70* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.802,39* | € 1.952,54* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.862,48* | € 2.002,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.702,70* | € 2.028,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.710,77* | € 2.037,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|