Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen ohne Bordwände, Räder aus Vollgummi, 2000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129946
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-06201 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448504127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Kastenwagen
kastenwagen ral 5010

Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: 2000 x 1000 mm
  • Aussenmass: 2200 x 1000 mm
  • Ladeflächenhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 1500 kg
  • Rad Ø: 400 x 80 mm
  • Eigengewicht: 151 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, handpritschenwagen rollcart, 129946, 129946-SW81, Handkarre, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,27*
€ 1.442,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.504,61*
€ 1.637,41*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.543,35*
€ 1.683,76*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.429,56*
€ 1.702,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.421,79*
€ 1.711,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,41*
€ 1.948,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,42*
€ 1.928,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,74*
€ 1.860,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,33*
€ 1.822,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,61*
€ 1.790,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,53*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.