Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen mit Längswänden, 1 Rückwand, 1000 x 670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129885
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7639 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448502420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen

Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Etagenböden nicht nachrüstbar, Nutzhöhe: 1600 mm, Gesamthöhe: 1880 mm, Längswände einhängbar. Stirnwände fest auf Grundrahmen geschweisst.

  • Ladefläche: 1000 x 670 mm
  • Aussenmass: 1200 x 700 mm
  • Ladeflächenhöhe: 280 mm
  • Schiebegriffhöhe: 600 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 68 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral5010, 129885, 129885-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,43*
€ 457,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 448,68*
€ 510,65*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 423,82*
€ 542,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,48*
€ 551,66*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 501,50*
€ 572,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,65*
€ 607,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,97*
€ 602,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,75*
€ 578,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,51*
€ 562,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.