Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen höhenverstellbar, 1090 x 700 mm, mit Stahlschrank mm, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129863
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4306/H RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448509238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Jeder Mitarbeiter arbeitet auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe: Höhenverstellung von 300 mm per Handkurbel, die sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken lässt. Robuste Stahlkonstruktion. Tragfähigkeit gesamt 400 kg, obere Ladefläche max. 200 kg. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm).

  • Pulverbeschichtung: Gestell in Enzianblau (RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035)
  • Stufenlose Höhenverstellung
  • Ladefläche: 1090 x 700 mm
  • Aussenmass: 1160 x 700 mm
  • Etagenhöhe: 280/980 - 1280 mm
  • Schrankmass innen: 670 x 500 x 520 mm
  • Schiebegriffhöhe: 980 - 1280 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 94 kg
Weitere Suchbegriffe: gabriel werkstattwagen, werkstattwagen, werkzeugwagen ral5010, 129863, 129863-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,65*
€ 1.186,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,26*
€ 1.188,12*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,03*
€ 1.215,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,71*
€ 1.226,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.243,91*
€ 1.330,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,92*
€ 1.583,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,48*
€ 1.573,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,24*
€ 1.533,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,05*
€ 1.506,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,91*
€ 1.480,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 23,66*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,54*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 14,97*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 62,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,77*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 70,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.