Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen, 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129814
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6025 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen ral5010

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010)

  • Ladefläche: B 850 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 970 x T 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 245 mm
  • Schiebegriffhöhe: 950 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 160 mm
  • Eigengewicht: 28 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, 129814, 129814-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,36*
€ 239,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 222,27*
€ 264,55*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 249,82*
€ 292,87*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 219,32*
€ 299,81*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,90*
€ 308,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,59*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 62,14*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,15*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,90*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,32*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.