| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129788 Herst.-Nr.: 02-1246 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448501218 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr (Ø 33,7 x 20 mm) in Grundrahmen einsteckbar. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3 mm) mit Einsteckhülsen. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Stirnwandhöhe: 800 mm. Schiebegriff aus Stahlrohr: Ø 26,9 x 1,75 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Ladefläche: 1640 x 880 mm
- Aussenmasse: 1810 x 880 mm
- Ladeflächenhöhe: 305 mm
- Schiebegriffhöhe: 1000 mm
- Tragkraft: 1.200 kg
- Rad Ø: 200 mm
- Eigengewicht: 67 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plattformwagen trgf. 1200 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, 129788, 129788-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,22* | € 642,88* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 628,58* | € 707,75* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,18* | € 742,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 608,24* | € 752,78* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,95* | € 761,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|